AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30214 PRESA-STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250 V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P40 - 2 MODULI - ROSSA - PLAYBUS - GW30214

copiacopia
GEWISS - GEWGW30214 PRESA-STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250 V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P40 - 2 MODULI - ROSSA - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Rosso

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564044890

Codice prodotto

GEWGW30214

Cod. produttore

GW30214

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

PRESA 2P T 16A BIV.ST.ITALIANO-TED.