AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30316 PRESA COASSIALE TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - PASSANTE 5 dB - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30316

copiacopia
GEWISS - GEWGW30316 PRESA COASSIALE TV/SAT SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE F FEMMINA - PASSANTE 5 dB - 1 MODULO - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 5 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 5 dB

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564078864

Codice prodotto

GEWGW30316

Cod. produttore

GW30316

Produttore

GEW

Modello:

Presa passante

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

5 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

5 dB

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

6 dB

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

6 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Banda di frequenza TV:

2400...2400 MHz

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.