AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30501 LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V ac 50/60HZ - AUTONOMIA 2h - 2 MODULI - PLAYBUS - GW30501

copiacopia
GEWISS - GEWGW30501 LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE - 230V ac 50/60HZ - AUTONOMIA 2h - 2 MODULI - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con lampada -

  • Lampeggiante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564025417

Codice prodotto

GEWGW30501

Cod. produttore

GW30501

Produttore

GEW

Composizione:

Elemento di base

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Con lampada:

Lampeggiante:

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

Contatto NO con contatto di segnalazione

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Lampade anti Black-out e di emergenza.Munita di selettore di inibizione sul frontale. Batterie sostituibili, utilizza pacco batteria 4,8V 40mAh.