AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30636 RONZATORE - 230V 50HZ 8VA - 70 dB A 1 METRO - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30636

copiacopia
GEWISS - GEWGW30636 RONZATORE - 230V 50HZ 8VA - 70 dB A 1 METRO - 1 MODULO - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume - 70 dB

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564031241

Codice prodotto

GEWGW30636

Cod. produttore

GW30636

Produttore

GEW

Tensione nominale:

230 V

Volume:

70 dB

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono continuo

Corrente assorbita:

0.04 A

Grado di protezione (IP):

IP41

Materiale (del corpo):

Plastica

Trasformatore incorporato:

no

Ronzatore - 230V 50Hz 8VA - 70 dB a 1 metro - 1 modulo