AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32029 PLACCA PLAYBUS - IN TECNOPOLIMERO - FINITURA LUCIDA - 18 POSTI (6+6+6 SOVRAPPOSTI) - BIANCO NUVOLA - PLAYBUS - GW32029

copiacopia
GEWISS - GEWGW32029 PLACCA PLAYBUS - IN TECNOPOLIMERO - FINITURA LUCIDA - 18 POSTI (6+6+6 SOVRAPPOSTI) - BIANCO NUVOLA - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564025233

Codice prodotto

GEWGW32029

Cod. produttore

GW32029

Produttore

GEW

Numero di unità:

3

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

18

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

190 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

195 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

190 mm

Profondità:

8.5 mm

Altezza di incasso:

195 mm

Placca Playbus, in tecnopolimero colore pastello con finitura lucida. Colore Bianco Nuvola. Configurazione 6+6+6 sovrapposti