AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32054 PLACCA PLAYBUS - IN TECNOPOLIMERO - FINITURA LUCIDA - 4 POSTI - NERO TONER - PLAYBUS - GW32054

copiacopia
GEWISS - GEWGW32054 PLACCA PLAYBUS - IN TECNOPOLIMERO - FINITURA LUCIDA - 4 POSTI - NERO TONER - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564039216

Codice prodotto

GEWGW32054

Cod. produttore

GW32054

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

140 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

80 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

140 mm

Profondità:

8.5 mm

Altezza di incasso:

80 mm

Placca Playbus, in tecnopolimero colore pastello con finitura lucida. Colore Nero Toner.