AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32121 PLACCA PER PROFILATI CON SCATOLA ISOLANTE E SUPPORTI - 1 POSTO - ARDESIA - PLAYBUS - GW32121

copiacopia
GEWISS - GEWGW32121 PLACCA PER PROFILATI CON SCATOLA ISOLANTE E SUPPORTI - 1 POSTO - ARDESIA - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Altri

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564102323

Codice prodotto

GEWGW32121

Cod. produttore

GW32121

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Altri

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

1

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

42 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

80 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

42 mm

Profondità:

8.5 mm

Altezza di incasso:

80 mm

PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo.L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.