GEWISS - GEWGW32466 PLACCA STAGNA AUTOPORTANTE - PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - IP55 - 4 POSTI - BIANCO NUVOLA - PLAYBUS - GW32466

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564039797
Codice prodotto
GEWGW32466
Cod. produttore
GW32466
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con coperchio a cerniera:
sì
Larghezza:
146 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
87 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
146 mm
Profondità:
21 mm
Altezza di incasso:
87 mm


