AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32756 PLACCA PLAYBUS YOUNG - IN TECNOPOLIMERO METALLIZZATO - FINITURA SATINATA - 6 POSTI - CROMO SOFT - PLAYBUS - GW32756

copiacopia
GEWISS - GEWGW32756 PLACCA PLAYBUS YOUNG - IN TECNOPOLIMERO METALLIZZATO - FINITURA SATINATA - 6 POSTI - CROMO SOFT - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Cromo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564078536

Codice prodotto

GEWGW32756

Cod. produttore

GW32756

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Cromo

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Opaco

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

193 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

86 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

193 mm

Profondità:

8.5 mm

Altezza di incasso:

86 mm

Placca Playbus Young, in tecnopolimero colore classico. Colore Cromo Soft, finitura satinata