GEWISS - GEWGW38116 CORDONE DI PERMUTAZIONE RJ45-RJ45 - NON SCHERMATO - CATEGORIA 5e - UTP 24 AWG - 0,5m - GRIGIO - 38 LAN - GW38116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (4)
Confezione
1 PZ
EAN
8011564118003
Codice prodotto
GEWGW38116
Cod. produttore
GW38116
Produttore
GEW
Categoria:
5E
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
0.5 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (4)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Ritardante la fiamma:
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Sezione AWG:
24


