GEWISS - GEWGW38123 CORDONE DI PERMUTAZIONE RJ45-RJ45 - SCHERMATO - CATEGORIA 5e - FTP 24 AWG - 2m - GRIGIO - 38 LAN - GW38123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di cavo - U / FTP
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (4)
Confezione
1 PZ
EAN
8011564118065
Codice prodotto
GEWGW38123
Cod. produttore
GW38123
Produttore
GEW
Categoria:
5E
Tipo di cavo:
U / FTP
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (4)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Ritardante la fiamma:
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Sezione AWG:
24


