AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40007 CENTRALINO - PARETI CON CENTRINI DI FORATURA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - (12X2) 24M IP55 - GW40007

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564012561

Codice prodotto

GEWGW40007

Cod. produttore

GW40007

Produttore

GEW

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

375 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

250 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

98 mm

Struttura espandibile:

no

Numero RAL:

7035

Porta trasparente fume'. Potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.appi coprivite e mascherine coprimoduli, etichette utenze, vite di ricambio in materiale isolante.Targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.Per ripristinare il doppio isolamento utilizzare i relativi accessori in dotazione (mascherine coprimoduli e tappi coprivite) o le staffe di fissaggio a parete (GW44621).Per applicazioni in ambito fotovoltaico utilizzare le apposite staffe di fissaggioa parete cod. GW44621. Termopressione con biglia pari a 70°C.