AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40115 CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - STANDARD TEDESCO - (12X3) 36MODULI -IP65- EQUIPAGGIATO CON MORSETTIERA - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - GW40115

copiacopia
GEWISS - GEWGW40115 CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - STANDARD TEDESCO - (12X3) 36MODULI -IP65- EQUIPAGGIATO CON MORSETTIERA - PORTA TRASPARENTE FUMÉ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564062351

Codice prodotto

GEWGW40115

Cod. produttore

GW40115

Produttore

GEW

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

570 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

298 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

140 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

48 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.