GEWISS - GEWGW40123 CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - STANDARD TEDESCO - 12 MODULI - IP65 - MORSETTIERA E FLANGE PASSACAVI - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - GW40123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564103016
Codice prodotto
GEWGW40123
Cod. produttore
GW40123
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
260 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
298 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
140 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
48 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035


