GEWISS - GEWGW40124 CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - STANDARD TEDESCO- (12X2)24MODULI -IP65- MORSETTIERA E FLANGE PASSACAVI - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - GW40124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8011564103023
Codice prodotto
GEWGW40124
Cod. produttore
GW40124
Produttore
GEW
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
420 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
298 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
140 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
48 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035