AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40225TB CENTRALINO DA ARREDO - DA INCASSO - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 250X195X26 - BIANCO - 8 + 1/2 MODULI - GW40225TB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564668911

Codice prodotto

GEWGW40225TB

Cod. produttore

GW40225TB

Produttore

GEW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

248 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

195 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

81 mm

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

Centralini da arredo predisposti per alloggiamento morsettiere, con in dotatazione profili coprimoduli da 6,5M coordinati nel colore del frontale del centralino (per centralini da 4, 8 e 12 moduli n. 1 profilo, centralini da 24 moduli n. 2 profili, centralini da 36 moduli n. 3 profili) etichette utenze,elemento paramalta in cartone fornito di serie nell’imballo e confezionato con reggia in carta. potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49. Profili coprimoduli frazionabili fino a 1/2 modulo tramite forbici. Elemento paramalta con montaggio a pressione sulla bocca di apertura del fondo. Termopressione con biglia pari a 70°C. IP40 anche a porta aperta garantito mediante installazione incassata nel muro, utilizzando apparecchi almeno IP40 ed i profili coprimoduli in dotazione.