AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40239TN CENTRALINO DA ARREDO - DA INCASSO - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 330X493X28 - NERO TONER - 36+3 MODULI - GW40239TN

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564442177

Codice prodotto

GEWGW40239TN

Cod. produttore

GW40239TN

Produttore

GEW

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

36

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

330 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

493 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

28 mm

Guida DIN:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Profili coprimoduli da 6,5M coordinati nel colore del frontale del centralino (per centralini da 4, 8 e 12 moduli n. 1 profilo, centralini da 24 moduli n. 2 profili, centralini da 36 moduli n. 3 profili), etichette utenze. potenza dissipabile determinatasecondo CEI 23-49. profili coprimoduli frazionabili fino a 1/2 modulo tramite forbici. Termopressione con biglia pari a 70°C.IP40 anche a porta aperta garantito mediante installazione incassata nel muro, utilizzando apparecchi almeno IP40 ed i profili coprimoduli in dotazione.