GEWISS - GEWGW40408U MORSETTIERA A VITE - 80A - IP20 - UNIPOLARE - POLO 1 N/T (2X16)+(7X10) - GW40408U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8011564854611
Codice prodotto
GEWGW40408U
Cod. produttore
GW40408U
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
MORSETTIERA A VITE - 80A - IP20 - UNIPOLARE - POLO 1 N/T (2X16)+(7X10) Caratteristiche tecnicheTipo Unipolare - Corrente nominale 80 A - IP20Polo 1(mm²) N/T (2x16) + (7x10)Polo 2(mm²) -Fissaggio ai supporti Con viti