AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40412B MORSETTIERA A VITE E/O SCATTO - 80A - IP20 - BIPOLARE - POLO 1 N/T (3X16)+(11X10) POLO 2 N/T (3X16)+(11X10) - GW40412B

copiacopia
GEWISS - GEWGW40412B MORSETTIERA A VITE E/O SCATTO - 80A - IP20 - BIPOLARE - POLO 1 N/T (3X16)+(11X10) POLO 2 N/T (3X16)+(11X10)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564854659

Codice prodotto

GEWGW40412B

Cod. produttore

GW40412B

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi;centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.