AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40418U MORSETTIERA A VITE E/O SCATTO - 80A - IP20 - UNIPOLARE - POLO 1 N/T (3X16)+(17X10) - GW40418U

copiacopia
GEWISS - GEWGW40418U MORSETTIERA A VITE E/O SCATTO - 80A - IP20 - UNIPOLARE - POLO 1 N/T (3X16)+(17X10)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564854673

Codice prodotto

GEWGW40418U

Cod. produttore

GW40418U

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

MORSETTIERA A VITE E/O SCATTO - 80A - IP20 - UNIPOLARE - POLO 1 N/T (3X16)+(17X10) Caratteristiche tecnicheTipo Unipolare - Corrente nominale 80 A - IP20Polo 1(mm²) N/T (3x16) + (17x10)Polo 2(mm²) -Fissaggio ai supporti Con viti e/o scatto