AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40495 PANNELLO CIECO DI COPERTURA CON ALTEZZA 1 MODULO PER QUADRI CDK 12 MODULI - GW40495

copiacopia
GEWISS - GEWGW40495 PANNELLO CIECO DI COPERTURA CON ALTEZZA 1 MODULO PER QUADRI CDK 12 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564073159

Codice prodotto

GEWGW40495

Cod. produttore

GW40495

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Serie 40 CDi - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L'offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.