AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40502 CENTRALINO STANDARD FRANCESE - DA PARETE - SENZA PORTA - EQUIPAGGIATO CON MORSETTIERA - 26 MODULI (13X2) - IP30 RAL9016 - GW40502

copiacopia
GEWISS - GEWGW40502 CENTRALINO STANDARD FRANCESE - DA PARETE - SENZA PORTA - EQUIPAGGIATO CON MORSETTIERA - 26 MODULI (13X2) - IP30 RAL9016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 13

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564465527

Codice prodotto

GEWGW40502

Cod. produttore

GW40502

Produttore

GEW

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

13

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

350 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

250 mm

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Nessuno

Profondità:

93.5 mm

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

48 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.