AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40606PM CENTRALINO PROTETTO - GREEN WALL - PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO - PORTA TRASPARENTE FUMÉ CON TELAIO ESTRAIBILE - 24 (12X2) MODULI IP40 - GW40606PM

copiacopia
GEWISS - GEWGW40606PM CENTRALINO PROTETTO - GREEN WALL - PER PARETI MOBILI E CARTONGESSO - PORTA TRASPARENTE FUMÉ CON TELAIO ESTRAIBILE - 24 (12X2) MODULI IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564941601

Codice prodotto

GEWGW40606PM

Cod. produttore

GW40606PM

Produttore

GEW

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

330 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

420 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Profondità:

85 mm

Tipo di chiusura:

Pulsante

Guida DIN:

no

Numero RAL:

9016

Centralino protetto, Green Wall, per pareti mobili e cartongesso, porta trasparente fumè con telaio estraibile -24 (12x2) moduli - IP40-