GEWISS - GEWGW40608 CENTRALINO PROTETTO - DA INCASSO - PORTA TRASPARENTE FUMÉ CON TELAIO ESTRAIBILE - 18 MODULI IP40 - GW40608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564062467
Codice prodotto
GEWGW40608
Cod. produttore
GW40608
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
465 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
310 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
85 mm