AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40609 QUADRO DI DISTRIBUZIONE CON PANNELLI FINESTRATI E TELAIO ESTRAIBILE - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - (18X2) 36 MODULI IP40 - GW40609

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564062511

Codice prodotto

GEWGW40609

Cod. produttore

GW40609

Produttore

GEW

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

36

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

465 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

505 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

85 mm

Struttura espandibile:

no

Numero RAL:

9016

Quadro di distribuzione con pannelli finestrati e telaio estraibile predisposti per alloggiamento morsettire. Dotazione: mascherine coprimoduli, etichette utenze. Targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la norma CEI 23-51.