GEWISS - GEWGW40610 QUADRO DI DISTRIBUZIONE CON PANNELLI FINESTRATI E TELAIO ESTRAIBILE - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - (18X3) 54 MODULI IP40 - GW40610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 54
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564062535
Codice prodotto
GEWGW40610
Cod. produttore
GW40610
Produttore
GEW
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
54
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
465 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
680 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
95 mm
Struttura espandibile:
no
Numero RAL:
9016