AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40659 CENTRALINO DA INCASSO - PORTA CIECA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - 24+2 (12X2) MODULI - IP40 - GW40659

copiacopia
GEWISS - GEWGW40659 CENTRALINO DA INCASSO - PORTA CIECA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA - 24+2 (12X2) MODULI - IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 326 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564130852

Codice prodotto

GEWGW40659

Cod. produttore

GW40659

Produttore

GEW

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

326 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

349 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

89 mm

Con piastra di montaggio:

no

Numero RAL:

9016

Centralini predisposti per alloggiamento morsettiere- bianco ral 9016. temperatura di installazione : -15...+60 °C prova del filo incandescente EN 60695-2-11 : 650° C, classe di protezione EN 61140 : II.