GEWISS - GEWGW40661 CENTRALINO DA INCASSO - PORTA CIECA - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERA -(18X2)36+2 MODULI - IP40 - GW40661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564130876
Codice prodotto
GEWGW40661
Cod. produttore
GW40661
Produttore
GEW
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
453 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
396 mm
Modello coperchio:
Con pretranciature
Profondità:
95 mm
Struttura espandibile:
no
Numero RAL:
9016


