GEWISS - GEWGW40883 CENTRALINO PROTETTO - DA INCASSO - CON TELAIO ESTRAIBILE - PORTA CIECA - 6M IP40 - GW40883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 6
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8011564246829
Codice prodotto
GEWGW40883
Cod. produttore
GW40883
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
6
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
200 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
170 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
97 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
85 mm
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
62 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016


