AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW42003 QUADRETTO CON PORTA REVERSIBILE CON SUPERFICIE LISCIA ED ALVEOLARE - DIMENSIONE 200X150X80 - GW42003

copiacopia
GEWISS - GEWGW42003 QUADRETTO CON PORTA REVERSIBILE CON SUPERFICIE LISCIA ED ALVEOLARE - DIMENSIONE 200X150X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Universale

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP41

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564012738

Codice prodotto

GEWGW42003

Cod. produttore

GW42003

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Universale

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP41

Sezione max. del conduttore:

23 mm²

Numero di ingressi:

16

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

80 mm

Ampliabile:

Tipo di foratura:

Prestampato

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Serie 42 TV.Basi di supporto polifunzionali da parete e pavimento. Pannello bifacciale con struttura alveolare sul frontale e liscia sul retro. Pannello incernierabile da entrambi i lati. Accessorialibili con piastre di fondo. Affiancabilità. Tecnopolimero Halogen Free. Prodotti a marchio IMQ.Per ripristinare il doppio isolamento utilizzare i relativi tappi coprivite in dotazione.