AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW42202 CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA CON GUIDA DIN - 8 MODULI EN50022 - ROSSO RAL 3000 - GW42202

copiacopia
GEWISS - GEWGW42202 CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA CON GUIDA DIN - 8 MODULI EN50022 - ROSSO RAL 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Rosso

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564033429

Codice prodotto

GEWGW42202

Cod. produttore

GW42202

Produttore

GEW

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Rosso

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

180 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

180 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Profondità:

100 mm

Con serratura:

Tipo di chiusura:

Cilindro

Numero RAL:

3000

Porta munita di serratura di sicurezza con n. 2 chiavi, pittogramma autoadesivo "Rompere il vetro", etichetta utenza e tappi coprivite per doppio isolamento.Vetro frangibile "Sicur Push". potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.Per ripristinareil doppio isolamento utilizzare i relativi accessori in dotazione (mascherine coprimoduli e tappi coprivite)