GEWISS - GEWGW42206 CENTRALINO STAGNO PER EMERGENZA CON GUIDA DIN - 4 MODULI EN50022 - ROSSO RAL 3000 - GW42206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Rosso
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 108 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564063976
Codice prodotto
GEWGW42206
Cod. produttore
GW42206
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Rosso
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
108 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza:
180 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Profondità:
100 mm
Con serratura:
sì
Numero RAL:
3000