AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW42231 CENTRALINO PER INCASSO STAGNO PER EMERGENZA - 4 MODULI - GUIDA EN50022 - ROSSO RAL 3000 - GW42231

copiacopia
GEWISS - GEWGW42231 CENTRALINO PER INCASSO STAGNO PER EMERGENZA - 4 MODULI - GUIDA EN50022 - ROSSO RAL 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564064003

Codice prodotto

GEWGW42231

Cod. produttore

GW42231

Produttore

GEW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

145 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

200 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

70 mm

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

3000

Porta munita di serratura di sicurezza con n. 2 chiavi, pittogramma autoadesivo "Rompere il vetro", etichetta utenza e tappi coprivite per doppio isolamento.Vetro frangibile "Sicur Push". potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49.Per ripristinareil doppio isolamento utilizzare i relativi accessori in dotazione (mascherine coprimoduli e tappi coprivite)