AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44002 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 -DIMENSIONI INTERNE Ø 80X40 -PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035

copiacopia
GEWISS - GEWGW44002 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 -DIMENSIONI INTERNE Ø 80X40 -PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564013674

Codice prodotto

GEWGW44002

Cod. produttore

GW44002

Produttore

GEW

Forma:

Tondo

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di ingressi:

4

Colore:

Grigio

Profondità:

45.5 mm

Diametro:

80 mm

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE IP44 - DIMENSIONI INTERNE DIAMETRO 80X40 -PARETI CON PASSACAVI