GEWISS - GEWGW44009 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 300X220X120 - PARETI CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035 - GW44009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564013742
Codice prodotto
GEWGW44009
Cod. produttore
GW44009
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di ingressi:
12
Colore:
Grigio
Lunghezza:
316 mm
Larghezza:
236 mm
Profondità:
128 mm
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì