GEWISS - GEWGW44052 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 - DIMENSIONI INTERNE Ø 80X40 - PARETI CON PASSACAVI - GWT960ºC - GRIGIO RAL 7035 - GW44052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564570528
Codice prodotto
GEWGW44052
Cod. produttore
GW44052
Produttore
GEW
Forma:
Tondo
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di ingressi:
4
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
no
Profondità:
45.5 mm
Diametro:
90.5 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno