GEWISS - GEWGW44053R CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A PRESSIONE - IP44 - DIMENSIONI INTERNE 80X80X40 - PARETI CON PASSACAVI - GWT960ºC - GRIGIO - FONDO ROSSO - GW44053R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8011564261631
Codice prodotto
GEWGW44053R
Cod. produttore
GW44053R
Produttore
GEW
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di ingressi:
6
Colore:
Rosso
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
95.5 mm
Larghezza:
95.5 mm
Profondità:
45.5 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


