AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44137 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON FONDO AD ALTA CAPIENZA E COPERCHIO TRASPARENTE BASSSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 190X140X110 - PARETI LISCE-GRIGIO - GW44137

copiacopia
GEWISS - GEWGW44137 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON FONDO AD ALTA CAPIENZA E COPERCHIO TRASPARENTE BASSSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 190X140X110 - PARETI LISCE-GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564763531

Codice prodotto

GEWGW44137

Cod. produttore

GW44137

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

110 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Cassetta di derivazione con fondo ad alta capienza e coperchio trasparente basso a vite - IP56 - dimensioni interne 190x140x110 - pareti lisce.