AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44138 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON FONDO AD ALTA CAPIENZA E COPERCHIO TRASPARENTE BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 240X190X130 - PARETI LISCE-GRIGIO - GW44138

copiacopia
GEWISS - GEWGW44138 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON FONDO AD ALTA CAPIENZA E COPERCHIO TRASPARENTE BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 240X190X130 - PARETI LISCE-GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564763548

Codice prodotto

GEWGW44138

Cod. produttore

GW44138

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

190 mm

Profondità:

130 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.Per tutte le combinazioni cassetta-piastre di fondo fare riferimento al sinottico. Permettono il collegamento di tubi fino a Ø 50mm