AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44139 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON FONDO AD ALTA CAPIENZA E COPERCHIO TRASPARENTE BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 300X220X170 - PARETI LISCE-GRIGIO - GW44139

copiacopia
GEWISS - GEWGW44139 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON FONDO AD ALTA CAPIENZA E COPERCHIO TRASPARENTE BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 300X220X170 - PARETI LISCE-GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564763555

Codice prodotto

GEWGW44139

Cod. produttore

GW44139

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

220 mm

Profondità:

170 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.Per tutte le combinazioni cassetta-piastre di fondo fare riferimento al sinottico. Permettono il collegamento di tubi fino a Ø 50mm