GEWISS - GEWGW44140 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON FONDO AD ALTA CAPIENZA E COPERCHIO TRASPARENTE BASSO A VITE -IP56- DIMENSIONI INTERNE 380X300X170 - PARETI LISCE - GRIGIO - GW44140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564763562
Codice prodotto
GEWGW44140
Cod. produttore
GW44140
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
380 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
170 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Piombabile:
sì
Mantenimento del circuito:
Nessuno