GEWISS - GEWGW44205 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 120X80X50 - PARETI LISCE - GRIGIO RAL 7035 - GW44205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564013780
Codice prodotto
GEWGW44205
Cod. produttore
GW44205
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
129 mm
Larghezza:
89 mm
Profondità:
58 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Avvitato