GEWISS - GEWGW44219 CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO ALTO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 300X220X180 - PARETI LISCE - GRIGIO RAL 7035 - GW44219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564013902
Codice prodotto
GEWGW44219
Cod. produttore
GW44219
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
316 mm
Larghezza:
236 mm
Profondità:
188 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì