GEWISS - GEWGW44277C CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 190X140X70 - PARETI LISCE - GWT960°C - CSA - GRIGIO RAL 7035 - GW44277C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP56
Confezione
30 PZ
EAN
8011564718920
Codice prodotto
GEWGW44277C
Cod. produttore
GW44277C
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
154 mm
Profondità:
79 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Incernierato
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


