GEWISS - GEWGW44421 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - COPERCHIO ALTO CIECO - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 460X380X180 - PARETI LISCE - GW44421

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 460 mm
Larghezza - 380 mm
Profondità - 180 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564014084
Codice prodotto
GEWGW44421
Cod. produttore
GW44421
Produttore
GEW
Lunghezza:
460 mm
Larghezza:
380 mm
Profondità:
180 mm
Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazieall'ingresso di tubi fino a Ø50mm.


