GEWISS - GEWGW44428 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE-COPERCHIO BASSO TRASPARENTE-IP56-DIMENSIONI INTERNE 240X190X90-PARETI LISCE - GW44428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Lunghezza - 240 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564014114
Codice prodotto
GEWGW44428
Cod. produttore
GW44428
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
240 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
90 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato


