GEWISS - GEWGW44429 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE-COPERCHIO BASSO TRASPARENTE-IP56-DIMENSIONI INTERNE 300X220X120-PARETI LISCE - GW44429

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Lunghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564014121
Codice prodotto
GEWGW44429
Cod. produttore
GW44429
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
220 mm
Profondità:
120 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato


