AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44437 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE-COPERCHIO ALTO TRASPARENTE-IP56-DIMENSIONI INTERNE 190X140X140-PARETI LISCE - GW44437

copiacopia
GEWISS - GEWGW44437 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE-COPERCHIO ALTO TRASPARENTE-IP56-DIMENSIONI INTERNE 190X140X140-PARETI LISCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564014169

Codice prodotto

GEWGW44437

Cod. produttore

GW44437

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

140 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Agganciabile

Piombabile:

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Per ripristinare il doppio isolamento ed il grado di protezione IP originario delle cassette utilizzare i tappi coprivite in materiale isolante o le staffe di fissaggio a parete.