AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44438 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE-COPERCHIO ALTO TRASPARENTE-IP56-DIMENSIONI INTERNE 240X190X160-PARETI LISCE - GW44438

copiacopia
GEWISS - GEWGW44438 CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE-COPERCHIO ALTO TRASPARENTE-IP56-DIMENSIONI INTERNE 240X190X160-PARETI LISCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 240 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564014176

Codice prodotto

GEWGW44438

Cod. produttore

GW44438

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

190 mm

Profondità:

160 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE CON COPERCHIO ALTO A VITE TRASPARENTE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 240X190X160 - CON PARETI LISCE