AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44661 MORSETTI VOLANTI 2,5MMQ - 10P - GW44661

copiacopia
GEWISS - GEWGW44661 MORSETTI VOLANTI 2,5MMQ - 10P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1...2 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564064119

Codice prodotto

GEWGW44661

Cod. produttore

GW44661

Produttore

GEW

Sezione del conduttore:

1...2 mm²

Morsettiere volanti in barrette scomponibili • Tensione: 450 V • Colore: Trasparente • Grado di protezione IP: IP20 • Glow wire test: 850°C • Termopressione con biglia: TP 125°C • N°poli per barretta: 10 • Tipo di vite: a taglio